Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO F35221-410 Tryckluftsfilter 250 Psi 2.24 tum bredd | AD9CNG 4PJE3

ARO F35221-410 Tryckluftsfilter 250 Psi 2.24 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AD9CNG Modell: F35221-410Korsreferens: 4PJE3
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
1 417 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialMetall med siktmätare
Skålstorlek1.3 oz.
AvloppsportstorlekTryck typ
AvloppstypManuell
filtermediaMetall
Filterbetyg5 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde73 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 grader F
Totala höjden6.16 "
Total bredd2.24 "
Rörstorlek1 / 4 "NPT
StorlekKompakt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4095
Fartygets höjd (cm)15.65
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.69
HS-kod8421398015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialfiltermediaMax. TryckMax. Temp.Pris
ARO F35221-400 Tryckluftfilter 150 psi 2.24 tum bredd | AD9CNB 4PJD6 F35221-400polykarbonatpolykarbonat150 psi125 grader F1 278 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO F35221-410 Tryckluftsfilter 250 Psi 2.24 tum Bredd
1 417 kr /enhet