ARO Kompakt tryckluftfilter för allmänt ändamål


Filter
Skålstorlek: 1.3 oz. , Dräneringstyp: Manuell , Filterbetyg: 5 mikron , Husmaterial: Aluminium , Max. Flöde: 73 cfm , Totala höjden: 6.16 " , Total bredd: 2.24 " , Rörstorlek: 1 / 4 "NPT , Storlek: Kompakt
StilModellSkålmaterialfiltermediaMax. TryckMax. Temp.Pris (ex moms)
A
F35221-410
Metall med siktmätareMetall250 psi175 grader F1 333 SEK
A
F35221-400
polykarbonatpolykarbonat150 psi125 grader F1 234 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?