Diameter: 3 2 / 5 " , Blinkar per minut: 80 , Höjd: 4.25 " , Husmaterial: polykarbonat , Lamplivslängd: 30,000 timmar , Lamptyp: LED , Linsdesign: Dome , Linsmaterial: polykarbonat , Ljuseffekt: 4.5 till 12W , Montering: Hingst , Drifttemp.: -20 grader till 40 grader C. , Kraftkälla: 90-240 , Betyg: IP65
Varningsljus, LED, Dubbmontering
Dayton LED-varningslampor används med gaffeltruckar, transportörer och elektriska kontrollpaneler för att uppmärksamma potentiella faror och andra säkerhetsproblem. Dessa enheter har polykarbonathus för att ge styrka och slagtålighet och tål temperaturer upp till 40 grader C. De har en kupolformad linsdesign som ger jämn belysning och ger 80 blixtar per minut för hög visuell uppfattning. Välj från ett brett utbud av dessa varningsljus, tillgängliga i klara, röda, gröna och blå färger.