Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO F35461-410 Tryckluftfilter 250 Psi 3.86 tum Bredd | AD9CNM 4PJE9

ARO F35461-410 Tryckluftsfilter 250 Psi 3.86 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AD9CNM Modell: F35461-410Korsreferens: 4PJE9
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
3 783 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialMetall med siktmätare
Skålstorlek5.3 oz.
AvloppsportstorlekTryck typ
AvloppstypManuell
filtermediaMetall
Filterbetyg5 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde353 cfm
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.175 grader F
Totala höjden9.93 "
Total bredd3.86 "
Rörstorlek1 "NPT
StorlekSLITSTARK

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. FlödeRörstorlekPris
ARO F35451-410 Tryckluftfilter 250 Psi 3.86 tum Bredd | AD9CNL 4PJE8 F35451-410288 cfm3 / 4 "NPT3 745 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO F35461-410 Tryckluftsfilter 250 Psi 3.86 tum Bredd
3 783 kr /enhet