Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO K213FS Ventilmanual 4-vägs | AD8AEH 4HN64

ARO K213FS ventil manuell 4-vägs

Finns i lager
Artikel: AD8AEH Modell: K213FSKorsreferens: 4HN64
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
6 901 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returFotpedal / fjäder
Luftventiltyp4-vägs, 2-position
CFM83
Volymkoefficient2.3
förbindelseNPT
Max. Tryck150 psi
Totala höjden4"
Total längd13 "
Total bredd5.25 "
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd-10 grader till 180 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5975
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekStälldon / returCFMTemp. RäckviddVolymkoefficientMax. TryckTotala höjdenTotal längdPris
ARO M212LS Manuell luftventilspak 1/4 Npt 4 sätt | AB2KPE 1MLD9 M212LS1 / 4 "Spak / fjäder2615 grader till 122 grader F.0.7140 psi4"3.5 "2 010 kr
ARO M212LM Manuell luftventilspak 1/4 Npt 4-vägs | AB2KPF 1MLE1 M212LM1 / 4 "Spak / manuell2615 grader till 122 grader F.0.7140 psi4"3.5 "2 576 kr
ARO E212FS-ventil manuell 1/4 tum | AB9XLQ 2G509 E212FS1 / 4 "Fotpedal / fjäder26-10 grader till 180 grader F.0.7150 psi2"10 9 / 32 "4 404 kr
ARO E212HM Ventil Manual 1/4 In | AB9XLR 2G511 E212HM1 / 4 "Knapp / Manuell26-10 grader till 180 grader F.0.7150 psi1.75 "5-15 / 32 "3 039 kr
ARO E212HS-ventil Manuell 1/4 tum | AB9XLT 2G513 E212HS1 / 4 "Knapp / fjäder26-10 grader till 180 grader F.0.7150 psi1.75 "6.5 "3 342 kr
ARO E212LS Ventil Manual 1/4 In | AB9XLV 2G517 E212LS1 / 4 "Spak / fjäder26-10 grader till 180 grader F.0.7150 psi3.875 "6 7 / 32 "3 246 kr
ARO E212TM-ventil manuell 1/4 tum | AB9XLW 2G521 E212TM1 / 4 "Fotpedal / manuell26-10 grader till 180 grader F.0.7150 psi4.625 "9 11 / 32 "3 957 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO K213FS ventil manuell 4-vägs
6 901 kr /enhet