ARO LM2203A-11-C Pumpoljestub 3: 1-förhållande | AD8HVT 4KK55

ARO LM2203A-11-C Pump Oljetapp 3:1 Förhållande

Finns i lager
Artikel: AD8HVT Modell: LM2203A-11-CKorsreferens: 4KK55 / 5TCT8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 474 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOljepump
Luftintag1 / 4 "
Luftmotorstorlek2 In.
BehållarstorlekStump
Inloppstråd för vätska (in.)3/4 FNPT
Vätskeutloppsgänga (in.)1/2 FNPT
Max. Luftinlopp (PSI)150
Max. Produktion6 gpm
Utloppstryck max. (PSI)450
Pumpförhållande3:1
TypKraftigt högt flöde
Arbetsflöde Max. (GPM)6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.85
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8413110000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vätska in / ut NPT (F) (3 / 4-1 / 2)

Produktvarianter

ProduktModellBehållarstorlekArtikelPris
ARO LM2203A-41-C Pumpolja 55 Gallon 3: 1-förhållande | AD8HVU 4KK57 LM2203A-41-C55 gal.Oljepump14 746 kr
ARO LM2305A-41-B Pumpolja 55 Gallon 5: 1 | AD8HVV 4KK61 LM2305A-41-B55 gal.Oljepump21 740 kr
ARO LM2305A-11-B Luftdriven trumpump, baspump utan utloppsslang, 1/4 tums Fnpt luftinloppsstorlek | CN8VVL 4KK59 LM2305A-11-B-Luftdriven trumpump19 814 kr
ARO LM2305A-31-B Luftdriven trumpumppump utan utloppsslang, 1/4 tum Fnpt luftinloppsstorlek | CN8VVM 4KK60 LM2305A-31-B-Oljepump19 057 kr
ARO LM2305A-51-B Luftdriven trumpumppump utan utloppsslang, 1/4 tums Fnpt luftinloppsstorlek | CN8VVN 4KK62 LM2305A-51-B-Oljepump22 703 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO LM2203A-11-C Pump Oljetapp 3:1 Förhållande
13 474 kr /enhet