Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO M251HS Ventil Pneumatisk | AD2CXV 3NB17

ARO M251HS Ventil Pneumatisk

Finns i lager
Artikel: AD2CXV Modell: M251HSKorsreferens: 3NB17
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
973SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManuell luftreglerventil
Ställdon / returKnapp / fjäder
Luftventiltyp3-vägs, 2-position
Body MaterialAluminium
CFM7
Volymkoefficient0.2
förbindelseNPT
Max. Tryck150 psi
Normalt öppen / normalt stängdNormally Closed
Totala höjden1 49 / 64 "
Total längd1.25 "
Total bredd5 / 8 "
Rörstorlek1 / 8 "
Temp. Räckvidd32 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481809050
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddStälldon / returBody MaterialRörstorlekTemp. RäckviddCFMVolymkoefficientförbindelsePris
ARO 461-2 Manuell luftventil Palm-knapp 5/32 slang | AB2KPD 1MLD8 461-22 13 / 32 "Knapp / fjäderKomposit5 / 32 "-25 grader till 200 grader F.7.50.2Slangar2 088 kr
ARO 203-C ventilgräns 1/8 tum | AB9TVE 2F895 203-C11 / 16 "Rullspak / fjäder-1 / 8 "32 grader till 160 grader F.7.50.2NPT1 056 kr
ARO 223-C-ventilväxlare 1/8 tum | AB9TVH 2F905 223-C11 / 16 "Växla / manuellt-1 / 8 "32 grader till 160 grader F.7.50.2NPT1 197 kr
ARO E252HS Ventilmanual 1/4 tum | AB9XLY 2G529 E252HS1.75 "Knapp / fjäder-1 / 4 "-10 grader till 180 grader F.260.7NPT3 664 kr
ARO E252LM Ventil Manual 1/4 In | AB9XLZ 2G531 E252LM1.75 "Spak / manuell-1 / 4 "-10 grader till 180 grader F.260.7NPT3 134 kr
ARO M252HS-10 ventil pneumatisk | AD2CWT 3NA87 M252HS-101 35 / 64 "Knapp / fjäderAluminium1 / 4 "32 grader till 160 grader F.260.7NPT1 488 kr
ARO M252HS-15 ventil pneumatisk | AD2CWU 3NA88 M252HS-151 35 / 64 "Knapp / fjäder med spärrAluminium1 / 4 "32 grader till 160 grader F.260.7NPT1 310 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO M251HS Ventil Pneumatisk
973SEK /enhet