Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO P251SS-012-D magnetventil, 3-vägs, 2-läge, 1/8 tum, 12 VDC | AE9FZJ 6JJ52

ARO P251SS-012-D magnetventil luftkontroll, 3-vägs, 2-läge, 1/8 tum, 12 VDC

Finns i lager
Artikel: AE9FZJ Modell: P251SS-012-DKorsreferens: 6JJ52
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
1 630 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för magnetventil
Ställdon / returSolenoid / fjäder
Luftventiltyp3-vägs, 2-position
Omgivningstemp. Räckvidd32 grader till 125 grader F.
KroppsstilKroppsportad
CFM6.9
Volymkoefficient0.144
Elektriska anslutningarBlytråd
NEMA-klassificeringNEMA 4
Totala höjden2.5 "
Total längd1.25 "
Total bredd1"
ÅsidoIcke-låsning manuell
Rörstorlek1 / 8 "
Energiförbrukning4.5W
tryck~~POS=TRUNC0 till 120 psi
Skiftande teknikDirekt
Spänning12 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • ARO Premair direktverkande luftregleringsventil designad för snabb start eller stängning av vätskeflödet i livsmedelsbearbetning, materialhantering och förpackningsapplikationer
    • Har kontinuerlig arbetsspole och standard icke-låsande manuell åsidosättning som ger säkerhet när strömmen går förlorad och solenoiden behöver manövreras
    • Kan användas som en avledare eller väljarventil

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är en magnetventil för luftstyrning?

A. Magnetventiler för luftreglering är elektromekaniska anordningar som styr flödet av luft eller bearbetad gas. De används främst för att styra pneumatiska ställdon som turbiner, cylindrar, rör och membran.

F. Är ARO P251SS-012-D magnetventil NEMA klassad?

S. Ja, den följer NEMA 4-standarderna.

F. Vilket smörjmedel ska användas med P251SS-012-D-ventilen?

A. Inga smörjmedel krävs eftersom dessa ventiler är försmorda från fabriken.

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekOmgivningstemp. RäckviddCFMEnergiförbrukningtryck~~POS=TRUNCSkiftande teknikSpänningVolymkoefficientPris
ARO CAT33P-012-D magnetventil luftventil 1/8 tum 12vdc | AB9XLK 2G485 CAT33P-012-D1 / 8 "0 grader till 122 grader F.2.24.8W0 till 150 psiDirekt12 VDC0.0621 545 kr
ARO CAT33P-120-A Magnetventil för luftventil 1/8 tum 120vac | AB9XLL 2G487 CAT33P-120-A1 / 8 "0 grader till 122 grader F.2.24.8W0 till 150 psiDirekt120 VAC0.0621 580 kr
ARO CAT66P-012-D Magnetventil för luftventil 1/4 tum 12vdc | AD8AEB 4HN46 CAT66P-012-D1 / 4 "0 grader till 122 grader F.7.015W0 till 150 psiDirekt12 VDC0.22 263 kr
ARO H254SS-120-A magnetventil för luftventil 1/2 tum 120vac | AD8AEG 4HN63 H254SS-120-A1 / 2 "-10 grader till 180 grader F.854.8W30 till 150 psiSolenoid / pilot120 VAC2.411 786 kr
ARO CAT33P-024-L Magnetventilreglerventil 1/8 tum 24vdc | AD8GCR 4KB43 CAT33P-024-L1 / 8 "0 grader till 122 grader F.2.21.1 W0 till 150 psiDirekt24 VDC0.0621 813 kr
ARO M252SS-120-A magnetventil för luftventil 1/4 tum 120vac | AE2PAD 4YTG2 M252SS-120-A1 / 4 "15 grader till 122 grader F.26-45 till 115 psiSolenoid / pilot120 VAC0.72 020 kr
ARO M252SS-024-D Magnetventil för luftventil 1/4 tum 24vdc | AE2PAE 4YTG3 M252SS-024-D1 / 4 "15 grader till 122 grader F.264.8W45 till 115 psiSolenoid / pilot24 VDC0.72 040 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO P251SS-012-D magnetventil luftkontroll, 3-vägs, 2-läge, 1/8 tum, 12 VDC
1 630 kr /enhet