ARO P35A1-EU Pumpsump | AE6VCQ 5VD16

ARO P35A1-EU Pumpsump

Finns i lager
Artikel: AE6VCQ Modell: P35A1-EUKorsreferens: 5VD16

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

108 413 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSump Pump
Luftinloppstryck90
GPM för vatten @ 10 ft. av Head240
GPM för vatten @ 15 ft. av Head235
GPM för vatten @ 20 ft. av Head230
GPM för vatten @ 30 ft. av Head225
GPM för vatten @ 40 ft. av Head220
GPM för vatten @ 5 ft. av Head245
GPM för vatten @ 50 ft. av Head205
Husets materialGjutjärn
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 8 "
Max. Huvud240 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.75
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. HuvudGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 15 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadPris
ARO P237A1-EU Pumpsump | AE6VCP 5VD15 P237A1-EU90 ft.85807570659018059 929 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO P35A1-EU Pumpsump
108 413 kr /enhet