ARO P237A1-EU Pumpsump | AE6VCP 5VD15

ARO P237A1-EU Pumpsump

Finns i lager
Artikel: AE6VCP Modell: P237A1-EUKorsreferens: 5VD15

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

59 929 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSump Pump
Luftinloppstryck90
GPM för vatten @ 10 ft. av Head85
GPM för vatten @ 15 ft. av Head80
GPM för vatten @ 20 ft. av Head75
GPM för vatten @ 30 ft. av Head70
GPM för vatten @ 40 ft. av Head65
GPM för vatten @ 5 ft. av Head90
GPM för vatten @ 50 ft. av Head180
Husets materialGjutjärn
PumphjulsmaterialGjutjärn
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 8 "
Max. Huvud90 ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.3525
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)46.99
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellMax. HuvudGPM för vatten @ 10 ft. av HeadGPM för vatten @ 15 ft. av HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadPris
ARO P35A1-EU Pumpsump | AE6VCQ 5VD16 P35A1-EU240 ft.240235230225220245205108 413 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO P237A1-EU Pumpsump
59 929 kr /enhet