Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO PR4031-300 Precisionstryckluftsregulator, gjuten zink, 3/8 tum NPT, 14 cfm, 2 till 25 psi | CJ3AZU 3NA80

ARO PR4031-300 Precisionstryckluftsregulator, gjuten zink, 3/8 tum NPT, 14 cfm, 2 till 25 psi

Finns i lager
Artikel: CJ3AZU Modell: PR4031-300Korsreferens: 3NA80
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
4 446 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecisionsluftregulator

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeRörstorlekPris
ARO PR4044-200 Precision Air Regulator 1/2 tum NPT | AD2CWQ 3NA83 PR4044-2000 till 60 psi1 / 2 "NPT9 764 kr
ARO PR4055-300 Precision Air Regulator 3/4 tum NPT | AD2CWR 3NA86 PR4055-3000 till 30 psi3 / 4 "NPT9 716 kr
ARO PR4021-200 Precisionstryckluftsregulator, gjuten zink, 1/4 tum NPT, 14 cfm, 2 till 60 psi | CJ3AZM 3NA77 PR4021-200--4 719 kr
ARO PR4033-200 Precisionstryckluftsregulator, gjuten zink, 3/8 tum NPT, 200 cfm, 0 till 60 psi | CJ3AZN 3NA81 PR4033-200--9 250 kr
ARO PR4044-300 Precisionstryckluftsregulator, gjuten zink, 1/2 tum NPT, 200 cfm, 0 till 30 psi | CJ3AZP 3NA84 PR4044-300--9 968 kr
ARO PR4033-300 Precisionstryckluftsregulator, gjuten zink, 3/8 tum NPT, 200 cfm, 0 till 30 psi | CJ3AZQ 3NA82 PR4033-300--10 203 kr
ARO PR4055-200 Precisionstryckluftsregulator, gjuten zink, 3/4 tum NPT, 200 cfm, 0 till 60 psi | CJ3AZR 3NA85 PR4055-200--9 814 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO PR4031-300 Precisionstryckluftsregulator, gjuten zink, 3/8 tum NPT, 14 cfm, 2 till 25 psi
4 446 kr /enhet