Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARO PR4055-300 Precision Air Regulator 3/4 tum NPT | AD2CWR 3NA86

ARO PR4055-300 Precisionsluftregulator 3/4 tum NPT

Finns i lager
Artikel: AD2CWR Modell: PR4055-300Korsreferens: 3NA86
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
9 716 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecisionsluftregulator
JusteringsknappStandard
Justeringsområde0 till 30 psi
Body MaterialGjutning av zink
Mätarport3 / 4 "NPT
Max. Flöde200 cfm
Max. Tryck400 psi
Max. Temp.150 grader F
Totala höjden7.25 "
Total längd3.63 "
Total bredd3.63 "
Rörstorlek3 / 4 "NPT
VentildesignBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8481200080
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellJusteringsområdeRörstorlekPris
ARO PR4044-200 Precision Air Regulator 1/2 tum NPT | AD2CWQ 3NA83 PR4044-2000 till 60 psi1 / 2 "NPT9 745 kr
ARO PR4021-200 Precisionstryckluftsregulator, gjuten zink, 1/4 tum NPT, 14 cfm, 2 till 60 psi | CJ3AZM 3NA77 PR4021-200--4 287 kr
RFQ
ARO PR4033-200 Precisionstryckluftsregulator, gjuten zink, 3/8 tum NPT, 200 cfm, 0 till 60 psi | CJ3AZN 3NA81 PR4033-200--9 152 kr
RFQ
ARO PR4044-300 Precisionstryckluftsregulator, gjuten zink, 1/2 tum NPT, 200 cfm, 0 till 30 psi | CJ3AZP 3NA84 PR4044-300--9 882 kr
RFQ
ARO PR4033-300 Precisionstryckluftsregulator, gjuten zink, 3/8 tum NPT, 200 cfm, 0 till 30 psi | CJ3AZQ 3NA82 PR4033-300--10 061 kr
RFQ
ARO PR4055-200 Precisionstryckluftsregulator, gjuten zink, 3/4 tum NPT, 200 cfm, 0 till 60 psi | CJ3AZR 3NA85 PR4055-200--9 814 kr
RFQ
ARO PR4031-200 Precisionstryckluftsregulator, gjuten zink, 3/8 tum NPT, 14 cfm, 2 till 60 psi | CJ3AZT 3NA79 PR4031-200--4 664 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARO PR4055-300 Precisionsluftregulator 3/4 tum NPT
9 716 kr /enhet