Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PIL FASTENER 50924 Staples T50 3/8 x 9/16 tum Längd - Paket med 1250 | AE4HWB 5KPV6

ARROW FASTENER 50924 Staples T50 3/8 x 9/16 tums längd - förpackning med 1250

Finns i lager
Artikel: AE4HWB Modell: 50924Korsreferens: 5KPV6
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
99SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatta krona häftklamrar
ByggGalvaniserat stål
Kronbredd (in.)3/8
Benlängd9 / 16 "
TypT50 Heavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8305200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellByggBenlängdTypPris
PIL FASTENER 50424 Staples T50 3/8 x 1/4 tums längd - förpackning med 1250 | AE4HVX 5KPV2 50424Galvaniserat stål1 / 4 "T50 Divergerande punkt74SEK
PIL FASTENER 50524 Staples T50 3/8 x 5/16 tums längd - förpackning med 1250 | AE4HVY 5KPV3 50524Galvaniserat stål5 / 16 "T50 Divergerande punkt78SEK
PIL FASTENER 50624 Staples T50 3/8 x 3/8 tum Längd - Paket med 1250 | AE4HVZ 5KPV4 50624Galvaniserat stål3 / 8 "T50 Heavy Duty85SEK
PIL FASTENER 50824 Staples T50 3/8 x 1/2 tums längd - förpackning med 1250 | AE4HWA 5KPV5 50824Galvaniserat stål1 / 2 "T50 Heavy Duty102SEK
PIL FASTENER 504IP Staples T50 3/8 x 1/4 tum Längd - Paket med 5000 | AE4HWC 5KPV7 504IPGalvaniserat stål1 / 4 "T50 Divergerande punkt274SEK
PIL FASTENER 505IP Staples T50 3/8 x 5/16 tums längd - förpackning med 5000 | AE4HWD 5KPV8 505IPGalvaniserat stål5 / 16 "T50 Divergerande punkt225SEK
PIL FASTENER 506IP Staples T50 3/8 x 3/8 tum Längd - Paket med 5000 | AE4HWE 5KPV9 506IPGalvaniserat stål3 / 8 "T50 Heavy Duty309SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARROW FASTENER 50924 Staples T50 3/8 x 9/16 tums längd - förpackning med 1250
99SEK /enhet