Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ARTU 01312 Jobber Bit 7/64 Inch Cobalt Steel | AD6KYC 45L084

ARTU 01312 Jobber Bit 7/64 Inch Cobolt Steel

Finns i lager
Artikel: AD6KYC Modell: 01312Korsreferens: 45L084
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
69SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.109 "
Mått typFraktionerad tum
FinishÅngoxid
Flöjlängd1.5 "
GradeM35 Kobolt
MaterialKoboltstål
Total längd2.625 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.7 / 64 "
Storlek7 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0004
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdShank Dia.StorlekPris
ARTU 01308 Jobber Bit 5/64 Inch Cobalt Steel | AD6KYA 45L082 013080.078 "1"2 1 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "65SEK
ARTU 01316 Jobber Bit 9/64 Inch Cobalt Steel | AD6KYE 45L086 013160.14 "1 13 / 16 "2 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "87SEK
ARTU 01320 Jobber Bit 11/64 Inch Cobalt Steel | AD6KYG 45L088 013200.171 "2.125 "3 5 / 16 "11 / 64 "11 / 64 "93SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ARTU 01312 Jobber Bit 7/64 Inch Cobolt Steel
69SEK /enhet