Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER 238810-032-D* Magnetventilspole 120/110v 60/50 10.1w | AA8WBW 1AKJ6

ASCO VALVES 238810-032-D* Magnetventilspole 120/110v 60/50 10.1w

Finns i lager
Artikel: AA8WBW Modell: 238810-032-D*Korsreferens: 1AKJ6
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
6 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventilspole
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassH
Elektrisk koppling18 "Leads
Hz50/60
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Spänning110 / 120 VAC
Watt10.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8481909085
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellSpolhöljeSpolisoleringsklassHzNEMA-betygSpänningWattPris
ASCO VENTILER 099257-005-D* Magnetventilspole 120v 60 Hz 20w | AA8WBV 1AKJ5 099257-005-D *Allmän användning Ingen kopplingsboxF601120 VAC205 429 kr
ASCO VENTILER 238210-032-D* Magnetventilspole 120/110vac 60/50 Hz | AA8WBY 1AKJ8 238210-032-D *Vattentät ingen kopplingsboxF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.1/8.12 650 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 238810-032-D* Magnetventilspole 120/110v 60/50 10.1w
6 220 kr /enhet