Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER 8030G013VM Magnetventil 2/2 3/8 Tum Nc 120/110v | AD7HHY 4EKU3

ASCO VALVES 8030G013VM magnetventil 2/2 3/8 tum Nc 120/110v

Finns i lager
Artikel: AD7HHY Modell: 8030G013VMKorsreferens: 4EKU3

Få det Maj 8, Onsdag
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
4 683 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMedium vakuum magnetventil
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek3-9 / 16 "
Volymkoefficient1.80
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
IP-värde66
Max. Vätsketemp.180 grader F
MediaLuft / inert gas
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.3 / 8 "
Totala höjden4"
Total längd2"
Total bredd2"
Rörstorlek3 / 8 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt10.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6795
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 8030G013VM magnetventil 2/2 3/8 tum Nc 120/110v
4 683 kr /enhet