Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER 8210G002MO magnetventil 2/2 1/2 tum Nc 120/110v | AE8LWY 6DYL2

ASCO VALVES 8210G002MO magnetventil 2/2 1/2 tum Nc 120/110v

Finns i lager
Artikel: AE8LWY Modell: 8210G002MOKorsreferens: 6DYL2
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
4 938 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil med manuell operatör
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek2-13 / 16 "
Volymkoefficient4.00
SpolhöljeVattentät ingen kopplingsbox
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
IP-värde66
Max. Vätsketemp.180 grader F
MediaLuft / inert gas, lätt olja och vatten
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.5 / 8 "
Totala höjden3.375 "
Total längd2.75 "
Total bredd2 5 / 16 "
Rörstorlek1 / 2 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt6.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.945
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellÖppning Dia.Mittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekVentildesignPris
ASCO VENTILER 8342G001MS Enkel magnetventil 4/2 1/4 tum 120/110v | AD7HLB 4ELD5 8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-vägs / 2-position7 162 kr
ASCO VENTILER EF8342G001MS Enkel magnetventil 4/2 1/4 tum 120/110v | AD7HLC 4ELD6 EF8342G001MS3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-vägs / 2-position8 911 kr
ASCO VENTILER 8210G004MO Magnetventil 2/2 1 Tum Nc 120/110v Mässing | AE8LXB 6DYL5 8210G004MO1"3"13.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "1"2-vägs / 2-position6 555 kr
ASCO VENTILER 8210G009MO Magnetventil 2/2 3/4 Tum Nc 120/110v | AE8LXC 6DYL6 8210G009MO3 / 4 "3"5.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "3 / 4 "2-vägs / 2-position5 271 kr
ASCO VENTILER 8210G022MO Magnetventil 2/2 1-1/2 Inch Nc 120/110v | AE8LXF 6DYL9 8210G022MO1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2-vägs / 2-position10 400 kr
ASCO VENTILER 8210G094MO magnetventil 2/2 1/2 tum Nc 120/110v | AE8LXP 6DYN7 8210G094MO5 / 8 "3-5 / 16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-vägs / 2-position5 210 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 8210G002MO magnetventil 2/2 1/2 tum Nc 120/110v
4 938 kr /enhet