ASCO VALVES Magnetventil i mässing med manuell operatör


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Spoleisoleringsklass: F , Elektriska anslutningar: 1/2 "ledning med 18" ledningar , Hz: 50/60 , IP-betyg: 66 , Tätningsmaterial: NBR , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Spänning: 110 / 120 VAC
StilModellÖppning Dia.Mittlinjerör MittstorlekVolymkoefficientTotala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekVentildesignPris (ex moms)
A
8210G004MO
1"3"13.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "1"2-vägs / 2-position6 422 SEK
A
8210G022MO
1.25 "4.187 "22.506.125 "4.437 "3 15 / 16 "1.5 "2-vägs / 2-position10 246 SEK
A
8210G009MO
3 / 4 "3"5.003 11 / 16 "2 13 / 16 "2 5 / 16 "3 / 4 "2-vägs / 2-position5 221 SEK
B
EF8342G001MS
3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-vägs / 2-position8 484 SEK
C
8342G001MS
3 / 16 "3-1 / 3 "0.704.375 "3.125 "2"1 / 4 "4-vägs / 2-position6 707 SEK
A
8210G002MO
5 / 8 "2-13 / 16 "4.003.375 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-vägs / 2-position4 906 SEK
A
8210G094MO
5 / 8 "3-5 / 16 "4.003 15 / 16 "2.75 "2 5 / 16 "1 / 2 "2-vägs / 2-position5 196 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?