Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER 8210G075 Bränsle Gasmagnet Nc 1/2in. 3.6 Cv Mässing | AE8LXL 6DYN4

ASCO VALVES 8210G075 Bränsle Gasmagnet Nc 1/2in. 3.6 Cv mässing

Finns i lager
Artikel: AE8LXL Modell: 8210G075Korsreferens: 6DYN4

Få det Maj 14, Tisdag
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
4 157 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslegas magnetventil
Omgivningstemp. Räckvidd32 grader till 125 grader F.
Body MaterialMässing
BtuH281,000
Mittlinjerör Mittstorlek4"
Volymkoefficient3.6
SpolhöljeAllmän användning Ingen kopplingsdosa och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
Max. Vätsketemp.125 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.5 / 8 "
Totala höjden3 15 / 16 "
Total längd3 27 / 64 "
Total bredd2 9 / 32 "
Rörstorlek1 / 2 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt10.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMax. Vätsketemp.Omgivningstemp. RäckviddBtuHÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris
ASCO VENTILER 8210G035V Magnetventil 2/2 3/4 Inch No 120/110v | AD7HJX 4EKZ3 8210G035V180 grader F32 grader till 125 grader F.295,0003 / 4 "4.625 "3.5 "2 5 / 16 "3 / 4 "5 761 kr
ASCO VENTILER U8256A091V Bränsle Gasmagnet Nc 1/8in. 0.16 Cv | AD7HKH 4ELA6 U8256A091V180 grader F-22 grader till 140 grader F.90007 / 64 "2 3 / 32 "1.75 "1"1 / 8 "1 178 kr
ASCO VENTILER SC8210G034 Bränslegasmagnet nr 1/2tum. 4 CV | AD7HME 4ELH7 SC8210G034180 grader F32 grader till 125 grader F.188,0005 / 8 "4 9 / 64 "3 49 / 64 "2 19 / 64 "1 / 2 "5 214 kr
ASCO VENTILER SC8210G035 Bränslegasmagnet nr 3/4tum. 5 CV | AD7HMF 4ELJ1 SC8210G035180 grader F32 grader till 125 grader F.295,0003 / 4 "4 41 / 64 "4 5 / 16 "2 19 / 64 "3 / 4 "5 323 kr
ASCO VENTILER 8030G069 Bränsle Gasmagnet Nc 1/2in. 2.8 Cv Mässing | AD7HRA 4EMC7 8030G069125 grader F32 grader till 125 grader F.151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "3 865 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 8210G075 Bränsle Gasmagnet Nc 1/2in. 3.6 Cv mässing
4 157 kr /enhet