A B Batterier ingår: Nej , Caster Dia.: 5" , Hjulmaterial: Poly på stål , Hjultyp: Stel, vridbar , hopfällbar: Nej , Färg: Silver , Gaffellängd: 40 " , Gaffelbredd: 22 " , främre hjulmaterial: Poly på stål , främre hjultyp: Stel , individuell gaffelhöjd: 2 1 / 2 " , Individuell gaffelbredd: 4 3 / 8 " , Driftsmetod för lastlyft: Fot pump , Platstyp: Universell , Max. Resavstånd: 40.12 " , Antal bakhjul: 2 , Antal hjul: 4 , Antal främre hjul: 2 , Antal pumpar: 22 , Operationstyp: Fot pump , Stödbens inre mått: 11 3 / 4 " , Stödbenets yttre dimension: 18 1 / 4 " , Plattformsmaterial: Rostfritt stål , Plattformsresor per slag: 3 / 4 " , Plattformsbredd: 21 " , Kraftkälla: Manuell , Bakre hjulmaterial: Poly på stål , Typ av bakhjul: Snurra