Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER 8214G023 Bränslegasmagnet nr 1/2in. 4.4 Cv aluminium | AD7HQN 4EMA1

ASCO VALVES 8214G023 Bränslegasmagnet nr 1/2tum. 4.4 Cv aluminium

Finns i lager
Artikel: AD7HQN Modell: 8214G023Korsreferens: 4EMA1

Få det Maj 14, Tisdag
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
5 251 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslegas magnetventil
Omgivningstemp. Räckvidd32 grader till 125 grader F.
Body MaterialAluminium
BtuH206,250
Mittlinjerör Mittstorlek3.875 "
Volymkoefficient4.4
SpolhöljeAllmän användning Ingen kopplingsdosa och vattentät
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
Max. Vätsketemp.125 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Öppning Dia.3 / 4 "
Totala höjden4.5 "
Total längd3.437 "
Total bredd2.5 "
Rörstorlek1 / 2 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormalt Öppen
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt17.1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7785
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygOmgivningstemp. RäckviddBtuHÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris
ASCO VENTILER 8040G023 Bränsle Gasmagnet Nc 3/4in. 9.5 Cv aluminium | AD7HQJ 4ELZ5 8040G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 grader till 125 grader F.512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "3 063 kr
ASCO VENTILER JB8214037CSA Bränsle Gas solenoid nr 3/4in. 11 CV | AD7HQP 4EMA2 JB8214037CSA1-40 grader till 125 grader F.659,0001.625 "6 25 / 32 "6.156 "5.375 "3 / 4 "8 022 kr
ASCO VENTILER SV311A02N6CF5 Bränsle Gas solenoid Nc 3/8in. 1.2 CV | AD7HQV 4EMA9 SV311A02N6CF51, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 grader till 175 grader F.64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "3 252 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES 8214G023 Bränslegasmagnet nr 1/2tum. 4.4 Cv aluminium
5 251 kr /enhet