Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASCO VENTILER JB8214037CSA Bränsle Gas solenoid nr 3/4in. 11 CV | AD7HQP 4EMA2

ASCO VALVES JB8214037CSA Bränslegasmagnet nr 3/4tum. 11 Cv

Finns i lager
Artikel: AD7HQP Modell: JB8214037CSAKorsreferens: 4EMA2
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
8 022 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslegas magnetventil
Omgivningstemp. Räckvidd-40 grader till 125 grader F.
Body MaterialAluminium
BtuH659,000
Volymkoefficient11
SpolhöljeKopplingsbox för allmänt ändamål
SpolisoleringsklassF
Elektriska anslutningar1/2 "ledning med 18" ledningar
Hz50/60
Max. Vätsketemp.125 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
NEMA-betyg1
Öppning Dia.1.625 "
Totala höjden6 25 / 32 "
Total längd6.156 "
Total bredd5.375 "
Rörstorlek3 / 4 "
TätningsmaterialNBR
VentilkonfigurationNormalt Öppen
Ventildesign2-vägs / 2-position
Spänning110 / 120 VAC
Watt20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1555
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)24.64
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygOmgivningstemp. RäckviddBtuHÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdTotal breddRörstorlekPris
ASCO VENTILER 8040G023 Bränsle Gasmagnet Nc 3/4in. 9.5 Cv aluminium | AD7HQJ 4ELZ5 8040G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 grader till 125 grader F.512,0003 / 4 "4.5 "3 5 / 16 "2.375 "3 / 4 "3 063 kr
ASCO VENTILER 8214G023 Bränslegasmagnet nr 1/2in. 4.4 Cv aluminium | AD7HQN 4EMA1 8214G0231, 2, 3, 3S, 4, 4X32 grader till 125 grader F.206,2503 / 4 "4.5 "3.437 "2.5 "1 / 2 "5 251 kr
ASCO VENTILER SV311A02N6CF5 Bränsle Gas solenoid Nc 3/8in. 1.2 CV | AD7HQV 4EMA9 SV311A02N6CF51, 2, 3, 3S, 4, 4X-40 grader till 175 grader F.64,4005 / 16 "4 1 / 16 "2 15 / 16 "3 5 / 16 "3 / 8 "3 252 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASCO VALVES JB8214037CSA Bränslegasmagnet nr 3/4tum. 11 Cv
8 022 kr /enhet