Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 1188S Tryckmätare Låg 4-1 / 2 tum 1/2 tum NPT | AH3BJW 31AA13

ASHCROFT 1188S Tryckmätare Låg 4-1/2 tum 1/2 tum NPT

Finns i lager
Artikel: AH3BJW Modell: 1188SKorsreferens: 31AA13
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
20 569 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgSvart
Case MaterialPlast
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Dialstorlek4.5 "
MätartypMikrometerpekare
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Primär applikationBehandla
Mätområde0 till 100
SensormaterialRostfritt stål
Minsta examen1
SockelmaterialRostfritt stål
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 1.00%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Vätskefylld: Nej
    • Mätarens primära intervall Numrerade grader: 10

Produktvarianter

ProduktModellArtikeltryck~~POS=TRUNCMätområdeMinsta examenPris
ASHCROFT 1188S Tryckmätare Låg 4-1 / 2 tum 1/2 tum NPT | AH3BJR 31AA09 1188STryckmätare0 till 20-120 569 kr
ASHCROFT 1188S Tryckmätare Låg 4-1/2 tum 1/2 tum NPT | AH3BJT 31AA10 1188STryckmätare0 till 100-120 569 kr
ASHCROFT 1188S Tryckmätare Låg 4-1 / 2 tum 1/2 tum NPT | AH3BJU 31AA11 1188SFöreningsmätare-30 till 0 till 30 tum. H2O / In. H2O1/120 569 kr
ASHCROFT 1188S Tryckmätare Låg 4-1 / 2 tum 1/2 tum NPT | AH3BJV 31AA12 1188STryckmätare-0 till 60520 569 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 1188S Tryckmätare Låg 4-1/2 tum 1/2 tum NPT
20 569 kr /enhet