Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 30EI60R Dial Termometer Bi-Metallic Back Connection | AG3FEM 33HT56

ASHCROFT 30EI60R Dial Termometer Bi-Metallic Bakre anslutning

Finns i lager
Artikel: AG3FEM Modell: 30EI60RKorsreferens: 33HT56

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 293 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial termometer
Noggrannhet1%
JusteringarYttre
FallRostfritt stål
Case Material304 Stainless Steel
Spole finishSilikondämpning
AnslutningsplatsTillbaka
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Dialstorlek3"
Passar rörstorlek1 / 2 "
Ström krävsNej
Avkännande elementBimetalliskt
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd6"
Stammaterial304 Stainless Steel
Temp. Räckvidd-20 grader till 120 grader
FönstermaterialGlas

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod9025198080

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdTemp. RäckviddPris
ASHCROFT 30EI60R Dial Termometer Bi-Metallic 3 tums urtavla | AG3FEK 33HT54 30EI60R2.5 "-20 grader till 120 grader1 293 kr
ASHCROFT 30EI60R Dial Termometer Bi-Metallic 1/2 inch Connection | AG3FEL 33HT55 30EI60R4"-20 grader till 120 grader1 293 kr
ASHCROFT 30EI60R Dialtermometer Bi-Metallisk 9 tums stam | AG3FEN 33HT57 30EI60R9"-20 grader till 120 grader1 293 kr
ASHCROFT 30EI60R Dial Termometer Bi-Metallic 0-250 grader F | AG3FEP 33HT58 30EI60R2.5 "0 grader till 250 grader1 002 kr
ASHCROFT 30EI60R Dial Termometer Bi-Metallic 4 tum Stem | AG3FEQ 33HT59 30EI60R4"0 grader till 250 grader1 002 kr
ASHCROFT 30EI60R Dial Termometer Bi-Metallic 6 tums stam | AG3FER 33HT60 30EI60R6"0 grader till 250 grader1 002 kr
ASHCROFT 30EI60R Termometer passar 1/2 tums rör | AG3FET 33HT61 30EI60R9"0 grader till 250 grader1 002 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 30EI60R Dial Termometer Bi-Metallic Bakre anslutning
1 293 kr /enhet