Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 351009SW02L1500 # Mättryck 0 till 1500 psi 1/4 tum NPT | AH3QXV 33HT18

ASHCROFT 351009SW02L1500# Manometertryck 0 till 1500 psi 1/4 tum NPT

Finns i lager
Artikel: AH3QXV Modell: 351009SW02L1500#Korsreferens: 33HT18
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
1 822 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgRostfritt stål
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek3.5 "
MätartypPowerFlex (TM) rörelse
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde0 till 1500
SensormaterialRostfritt stål
Minsta examen20
SockelmaterialRostfritt stål
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)4.57
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 1.00%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Tryckmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Nej
    • Mätarens primära intervall Numrerade grader: 100

Produktvarianter

ProduktModellDialstorlekDriftstemp. RäckviddMätområdeMinsta examenSockelmaterialVättade materialPris
ASHCROFT 251009AW02L15# Manometertryck 0 till 15 psi 1 procent | AH3QVW 33HR44 251009AW02L15 #2.5 "-40 grader till 200 grader F.0 till 150.5MässingMässing / Brons1 494 kr
ASHCROFT 251009AW02L30# Manometertryck 0 till 30 psi 1 procent | AH3QVX 33HR45 251009AW02L30 #2.5 "-40 grader till 200 grader F.0 till 300.5MässingMässing / Brons1 494 kr
ASHCROFT 251009AW02L60 # Mättryck 0 till 60 psi 1 procent | AH3QVY 33HR46 251009AW02L60 #2.5 "-40 grader till 200 grader F.0 till 601MässingMässing / Brons1 494 kr
ASHCROFT 251009AW02L100 # Mättryck 0 till 100 psi 2-1 / 2 tum | AH3QVZ 33HR47 251009AW02L100 #2.5 "-40 grader till 200 grader F.0 till 1002MässingMässing / Brons1 494 kr
ASHCROFT 251009AW02L160 # Mättryck 0 till 160 psi 1 procent | AH3QWA 33HR48 251009AW02L160 #2.5 "-40 grader till 200 grader F.0 till 160 psi5MässingMässing / Brons1 494 kr
ASHCROFT 251009AW02L300 # Mättryck 0 till 300 psi 2-1 / 2 tum | AH3QWB 33HR49 251009AW02L300 #2.5 "-40 grader till 200 grader F.0 till 3005MässingMässing / Brons1 494 kr
ASHCROFT 251009AW02L400 # Mättryck 0 till 400 psi 1 procent | AH3QWC 33HR50 251009AW02L400 #2.5 "-40 grader till 200 grader F.0 till 40010MässingMässing / Brons1 494 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 351009SW02L1500# Manometertryck 0 till 1500 psi 1/4 tum NPT
1 822 kr /enhet