Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 35W1005PH02LV/15# Mätartryck 30in Hg VAC-0/15psi Låg | AH3QVG 33HR31

ASHCROFT 35W1005PH02LV/15# Manometertryck 30 tum Hg VAC-0/15psi Lågt

Finns i lager
Artikel: AH3QVG Modell: 35W1005PH02LV/15#Korsreferens: 33HR31

Få det Maj 7, Tisdag
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
371SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFöreningsmätare
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgSvart
Case MaterialPlast
AnslutningsplatsBotten
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek3.5 "
MätartypPowerFlex (TM) rörelse
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Primär applikationGenerell mening
Mätområde30 till 0 till 15 tum. Hg/ Psi
SensormaterialBronze
Minsta examen1/0.5
SockelmaterialMässing
Vättade materialMässing / Brons

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDBR

Produktinformation:

    • Mätnoggrannhet: +/- 3-2-3%
    • Tryck- och vakuummätartyp: Föreningsmätare
    • Monterbar spårpanel: Nej
    • Vätskefylld: Nej

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarNoggrannhetFallfärgLens MaterialDriftstemp. RäckviddMätområdeRingmaterialMinsta examenPris
ASHCROFT 251009SW02BXLLV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi1 720 kr
ASHCROFT 351009SW02LXLLV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 Psi 3-1 / 2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi1 907 kr
ASHCROFT 251009SW02LX6BV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi1 813 kr
ASHCROFT 251009SW02BX6BV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi2 002 kr
ASHCROFT 251009AW02L / 310SSLXCGV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 15 psi 2-1 / 2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 15 PsiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi1 813 kr
ASHCROFT 251009AW02B / 310SSLXCGV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 psi 2-1 / 2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi1 719 kr
ASHCROFT 251009SW02LXLLV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 Psi 2-1 / 2in | AD7PGZ 4FTH6 251009SW02LXLLV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi1 681 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 35W1005PH02LV/15# Manometertryck 30 tum Hg VAC-0/15psi Lågt
371SEK /enhet