Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 251009SW02LXLLV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 Psi 2-1 / 2in | AD7PGZ 4FTH6

ASHCROFT 251009SW02LXLLV/30 Compound Gauge 30 Hg Till 30 Psi 2-1/2in

Finns i lager
Artikel: AD7PGZ Modell: 251009SW02LXLLV/30Korsreferens: 4FTH6

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 681 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFöreningsmätare
Noggrannhet+ /-1%
FallfärgSilver
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 4 "NPT
Dialstorlek2.5 "
MätartypTesta
graderingar10 "Hg till 5 psi
Lens Materialpolykarbonat
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 150 grader F.
Mätområde30 "Hg Vac till 30 psi
RingmaterialRostfritt stål
Minsta examen1 "Hg, 1 psi
Sockelmaterial316 Stainless Steel
Rörmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: PLUS Performance

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarNoggrannhetFallfärgLens MaterialDriftstemp. RäckviddMätområdeRingmaterialMinsta examenPris
ASHCROFT 251009SW02BXLLV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi1 720 kr
ASHCROFT 351009SW02LXLLV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 Psi 3-1 / 2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi1 907 kr
ASHCROFT 251009SW02LX6BV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi1 813 kr
ASHCROFT 251009SW02BX6BV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi2 002 kr
ASHCROFT 251009AW02L / 310SSLXCGV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 15 psi 2-1 / 2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 15 PsiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi1 813 kr
ASHCROFT 251009AW02B / 310SSLXCGV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 psi 2-1 / 2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi1 719 kr
ASHCROFT 451279SS04LXLLVAC / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 psi 4-1 / 2in | AD9JVE 4TA38 451279SS04LXLLVAC / 3010 "Hg till 5 psi+ /-0.5%SvartGlas-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiGängad förstärkt polypropen1 "Hg, 0.5 psi3 359 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 251009SW02LXLLV/30 Compound Gauge 30 Hg Till 30 Psi 2-1/2in
1 681 kr /enhet