Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 451259SD04L60 # Tryckmätare 0 till 60 psi 4-1 / 2 tum 1 / 2in | AE6HEG 5RYA4

ASHCROFT 451259SD04L60# Tryckmätare 0 till 60 psi 4-1/2 tum 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE6HEG Modell: 451259SD04L60#Korsreferens: 5RYA4
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
1 704 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet+ /-0.5%
FallfärgSvart
Case Materialtermoplast
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 2 "NPT
Dialstorlek4.5 "
MätartypBehandla
graderingar5 psi
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-50 grader till 150 grader F.
Mätområde0 till 60 psi
RingmaterialKamlås Termoplast
Minsta examen5 psi
Sockelmaterial316L Rostfritt stål
Rörmaterial316L Rostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7785
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)16.76
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarMätområdeMinsta examenPris
ASHCROFT 451259SD4L15 # Tryckmätare 0 till 15 Psi 4-1 / 2 tum 1 / 2in | AE6HEE 5RYA2 451259SD4L15 #1 psi0 till 15 psi1 psi1 704 kr
ASHCROFT 451259SD04L30 # Tryckmätare 0 till 30 psi 4-1 / 2 tum 1 / 2in | AE6HEF 5RYA3 451259SD04L30 #5 psi0 till 30 psi5 psi1 704 kr
ASHCROFT 451259SD04L100 # Tryckmätare 0 till 100 psi 4-1 / 2in | AE6HEH 5RYA5 451259SD04L100 #10 psi0 till 100 psi1 psi1 704 kr
ASHCROFT 451259SD04L160 # Tryckmätare 0 till 160 psi 4-1 / 2in | AE6HEJ 5RYA6 451259SD04L160 #20 psi0 till 160 psi20 psi1 704 kr
ASHCROFT 451259SD04L200 # Tryckmätare 0 till 200 psi 4-1 / 2in | AE6HEK 5RYA7 451259SD04L200 #20 psi0 till 200 psi20 psi1 704 kr
ASHCROFT 451259SD04L300 # Tryckmätare 0 till 300 psi 4-1 / 2in | AE6HEL 5RYA8 451259SD04L300 #50 psi0 till 300 psi2 psi1 704 kr
ASHCROFT 451259SD04L400# Manometer 0 Till 400 Psi 4-1/2in | AE6HEM 5RYA9 451259SD04L400 #50 psi0 till 400 psi50 psi1 704 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 451259SD04L60# Tryckmätare 0 till 60 psi 4-1/2 tum 1/2 tum
1 704 kr /enhet