ASHCROFT 1259 Processtrycksmätare


Filter
Noggrannhet: + /-0.5% , Fodralfärg: Svart , Case Material: termoplast , Anslutningsplats: Sänk , Anslutningsstorlek: 1 / 2 "NPT , Urtavla storlek: 4.5 " , Mättyp: Behandla , Linsmaterial: Glas , Drifttemp. Räckvidd: -50 grader till 150 grader F. , Ringmaterial: Kamlås Termoplast , Sockelmaterial: 316L Rostfritt stål , Rörmaterial: 316L Rostfritt stål
StilModellgraderingarMätområdeMinsta examenPris (ex moms)
A
451259SD4L15 #
1 psi0 till 15 psi1 psi1 704 SEK
A
451259SD04L30 #
5 psi0 till 30 psi5 psi1 704 SEK
A
451259SD04L60 #
5 psi0 till 60 psi5 psi1 704 SEK
A
451259SD04L100 #
10 psi0 till 100 psi1 psi1 704 SEK
B
451259SD04L160 #
20 psi0 till 160 psi20 psi1 704 SEK
A
451259SD04L200 #
20 psi0 till 200 psi20 psi1 704 SEK
A
451259SD04L300 #
50 psi0 till 300 psi2 psi1 704 SEK
A
451259SD04L600 #
50 psi0 till 600 psi50 psi1 704 SEK
A
451259SD04L400 #
50 psi0 till 400 psi50 psi1 704 SEK
A
451259SD04L1000 #
100 psi0 till 1000 psi100 psi1 704 SEK
A
451259SD04L1500 #
200 psi0 till 1500 psi200 psi1 704 SEK
A
451259SD04L3000 #
500 psi0 till 3000 psi500 psi1 927 SEK
A
451259SD04L5000 #
500 psi0 till 5000 psi500 psi1 927 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?