Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 451279AS04LV/150# Compound Gauge 30 Hg Till 150 Psi 4-1/2in | AE6GZP 5RXY6

ASHCROFT 451279AS04LV/150# Sammansatt mätare 30 Hg Till 150 Psi 4-1/2in

Finns i lager
Artikel: AE6GZP Modell: 451279AS04LV/150#Korsreferens: 5RXY6
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
2 419 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFöreningsmätare
Noggrannhet+ /-0.5%
FallfärgSvart
Case MaterialFenol
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 2 "NPT
Dialstorlek4.5 "
MätartypBehandla
graderingar10 "Hg till 20 psi
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-50 grader till 150 grader F.
Mätområde30 "Hg Vac till 150 psi
RingmaterialGängad polypropen
Minsta examen10 "Hg, 10 psi
SockelmaterialMässing
RörmaterialFosforbrons

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.125
Fartygets höjd (cm)16.76
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: PLUS Performance

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarNoggrannhetFallfärgLens MaterialDriftstemp. RäckviddMätområdeRingmaterialMinsta examenPris
ASHCROFT 251009SW02BXLLV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi1 720 kr
ASHCROFT 351009SW02LXLLV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 Psi 3-1 / 2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi1 907 kr
ASHCROFT 251009SW02LX6BV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi1 813 kr
ASHCROFT 251009SW02BX6BV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi2 002 kr
ASHCROFT 251009AW02L / 310SSLXCGV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 15 psi 2-1 / 2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 15 PsiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi1 813 kr
ASHCROFT 251009AW02B / 310SSLXCGV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 psi 2-1 / 2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi1 719 kr
ASHCROFT 251009SW02LXLLV / 30 föreningsmätare 30 Hg till 30 Psi 2-1 / 2in | AD7PGZ 4FTH6 251009SW02LXLLV / 3010 "Hg till 5 psi+ /-1%Silverpolykarbonat-40 grader till 150 grader F.30 "Hg Vac till 30 psiRostfritt stål1 "Hg, 1 psi1 681 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 451279AS04LV/150# Sammansatt mätare 30 Hg Till 150 Psi 4-1/2in
2 419 kr /enhet