Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 50EI60E Dialtermometer EveryAngle 2-1/2 tum stam | AG3FFP 33HT86

ASHCROFT 50EI60E Termometer EveryAngle 2-1/2 tums skaft

Finns i lager
Artikel: AG3FFP Modell: 50EI60EKorsreferens: 33HT86

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 797 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial termometer
Noggrannhet1%
JusteringarYttre
FallRostfritt stål
Case Material304 Stainless Steel
Spole finishSilikondämpning
AnslutningsplatsVarje vinkel
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Dialstorlek5"
Passar rörstorlek1 / 2 "
Ström krävsNej
Avkännande elementBimetalliskt
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd2.5 "
Stammaterial304 Stainless Steel
Temp. Räckvidd50 grader till 550 grader
FönstermaterialGlas

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6795
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod9025198080

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdTemp. RäckviddPris
ASHCROFT 50EI60E Dialtermometer -20 - 120 grader C | AG3EYX 33HT82 50EI60E2.5 "0 grader till 250 grader1 654 kr
ASHCROFT 50EI60E urtavla 5 tums urtavla vinkel | AG3EYY 33HT83 50EI60E4"0 grader till 250 grader1 654 kr
ASHCROFT 50EI60E urtavla 1/2 tums urtavla vinkel | AG3EYZ 33HT84 50EI60E6"0 grader till 250 grader1 654 kr
ASHCROFT 50EI60E urtermometer vinkeln 9 tums urtavla | AG3EZA 33HT85 50EI60E9"0 grader till 250 grader1 654 kr
ASHCROFT 50EI60E Dialtermometer bimetallisk i alla vinklar | AG3FFL 33HT79 50EI60E4"-20 grader till 120 grader1 870 kr
ASHCROFT 50EI60E Termometer silikonspolefinish | AG3FFM 33HT80 50EI60E6"-20 grader till 120 grader1 870 kr
ASHCROFT 50EI60E Termometer 304 i rostfritt stål | AG3FFN 33HT81 50EI60E9"-20 grader till 120 grader1 870 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 50EI60E Termometer EveryAngle 2-1/2 tums skaft
1 797 kr /enhet