Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT 50EI60E urtavla 5 tums urtavla vinkel | AG3EYY 33HT83

ASHCROFT 50EI60E Termometer 5 tums urtavla i varje vinkel

Finns i lager
Artikel: AG3EYY Modell: 50EI60EKorsreferens: 33HT83

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 654 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDial termometer
Noggrannhet1%
JusteringarYttre
FallRostfritt stål
Case Material304 Stainless Steel
Spole finishSilikondämpning
AnslutningsplatsVarje vinkel
Anslutningsstorlek1 / 2 "
Dialstorlek5"
Passar rörstorlek1 / 2 "
Ström krävsNej
Avkännande elementBimetalliskt
Stam Dia.1 / 4 "
Stamlängd4"
Stammaterial304 Stainless Steel
Temp. Räckvidd0 grader till 250 grader
FönstermaterialGlas

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.657
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod9025198080

Produktvarianter

ProduktModellStamlängdTemp. RäckviddPris
ASHCROFT 50EI60E Dialtermometer -20 - 120 grader C | AG3EYX 33HT82 50EI60E2.5 "0 grader till 250 grader1 654 kr
ASHCROFT 50EI60E urtavla 1/2 tums urtavla vinkel | AG3EYZ 33HT84 50EI60E6"0 grader till 250 grader1 654 kr
ASHCROFT 50EI60E urtermometer vinkeln 9 tums urtavla | AG3EZA 33HT85 50EI60E9"0 grader till 250 grader1 654 kr
ASHCROFT 50EI60E Dialtermometer bimetallisk i alla vinklar | AG3FFL 33HT79 50EI60E4"-20 grader till 120 grader1 870 kr
ASHCROFT 50EI60E Termometer silikonspolefinish | AG3FFM 33HT80 50EI60E6"-20 grader till 120 grader1 870 kr
ASHCROFT 50EI60E Termometer 304 i rostfritt stål | AG3FFN 33HT81 50EI60E9"-20 grader till 120 grader1 870 kr
ASHCROFT 50EI60E Dialtermometer EveryAngle 2-1/2 tum stam | AG3FFP 33HT86 50EI60E2.5 "50 grader till 550 grader1 797 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT 50EI60E Termometer 5 tums urtavla i varje vinkel
1 654 kr /enhet