Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT DG2551N1NAM02L30 # - Allmän digital mätare 30psi | AB6UFP 22F157

ASHCROFT DG2551N1NAM02L30#- Allmän digital mätare 30psi

Finns i lager
Artikel: AB6UFP Modell: DG2551N1NAM02L30#-Korsreferens: 22F157
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
4 353 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmän digital mätare
Noggrannhet1 / 2%
Kalibrerings certifikatNej
FallfärgSvart
Case MaterialPolykarbonat / ABS
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Dialstorlek2-1 / 2 "
VisaDisplay
Visa enheter5-siffra
MinneslagringNej
Driftstemp. Räckvidd-20 ° C till 60 grader C.
Powered Bybatterier
Mätområde30 psi
Upplösning.001 Psi
SockelmaterialSS

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMätområdeUpplösningPris
ASHCROFT DG2551N1NAM02L100 # - Allmän digital mätare 100psi | AB6UFL 22F154 DG2551N1NAM02L100 # -100 psi.01pso3 369 kr
ASHCROFT DG2551N1NAM02L1000 # - Allmän digital mätare 1000psi | AB6UFM 22F155 DG2551N1NAM02L1000 # -1000 psi.1 Psi4 353 kr
ASHCROFT DG2551N1NAM02L200 # - Allmän digital mätare 200psi | AB6UFN 22F156 DG2551N1NAM02L200 # -200 psi.01 Psi4 353 kr
ASHCROFT DG2551N1NAM02L0IM & V Allmän digital mätare 30 tums Vac | AB6UFQ 22F158 DG2551N1NAM02L0IM & V30 "VAC.001vac4 353 kr
ASHCROFT DG2551N1NAM02L300 # - Allmän digital mätare 300psi | AB6UFR 22F159 DG2551N1NAM02L300 # -300 psi.01 Psi4 353 kr
ASHCROFT DG2551N1NAM02L3000 # - Allmän digital mätare 3000psi | AB6UFT 22F160 DG2551N1NAM02L3000 # -3000 psi.1 Psi4 353 kr
ASHCROFT DG2551N1NAM02L500 # - Allmän digital mätare 500psi | AB6UFU 22F161 DG2551N1NAM02L500 # -500 psi.01 Psi4 353 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT DG2551N1NAM02L30#- Allmän digital mätare 30psi
4 353 kr /enhet