Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT G17M0215M1500# Transducer 0 To 500 Psi Output 1 To 5vdc | AE4MCX 5LTA8

ASHCROFT G17M0215M1500# Givare 0 till 500 psi utgång 1 till 5vdc

Finns i lager
Artikel: AE4MCX Modell: G17M0215M1500#Korsreferens: 5LTA8

Få det Maj 20, Måndag
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
3 069 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet+/- 0.5% fullskala
kompatibel medAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål
Elektriska anslutningarMini-DIN
Fastigheter304 Stainless Steel
Max. Tryck1000 psi
Operating temp.-40 till 257 F
Produktion1 till 5 VDC
Ström krävs9 till 36 VDC
Processanslutning1/4 "NPT-hane
Mätområde0 till 500 psi
Termiskt fel+/- 3% (-4 till 185F)
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygNoggrannhetkompatibel medOperating temp.ProduktionStröm krävstryck~~POS=TRUNCProcessanslutningPris
ASHCROFT T27M0242EWVAC / 30 # GXCY-givare Räckvidd Vac till 30 psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW30 # GXCY Tryckgivare tryck 30 psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW60 # GXCY Tryckgivare Tryck 60 psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW100 # GXCY Tryckgivare Tryck 100 psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 VDC-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW200 # GXCY Tryckgivare Tryck 200 psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW300#GXCY Trycktransducer tryck 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW500#GXCY Trycktransducer tryck 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT G17M0215M1500# Givare 0 till 500 psi utgång 1 till 5vdc
3 069 kr /enhet