Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT G17MEK42CD200 # Tryckgivareområde 0 till 200 psi | AE3GRN 5DEF0

ASHCROFT G17MEK42CD200# Tryckomvandlarområde 0 till 200 Psi

Finns i lager
Artikel: AE3GRN Modell: G17MEK42CD200#Korsreferens: 5DEF0
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
3 102 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare
Noggrannhet+/- 0.5% fullskala
kompatibel medAlla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål
Elektriska anslutningar1/2 "ledning
Fastigheter304 Stainless Steel
SlingmotståndBeroende på slingans matningsspänning
Max. Tryck400 psi
Operating temp.-40 till 257 F
Produktion4 till 20 mA vid 12 till 30 VDC
Ström krävs9 till 36 VDC
Processanslutning7 / 16-20 SAE Hane
Mätområde0 till 200 psi
Termiskt fel+/- 3% (-4 till 185F)
Vättade materialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-betygNoggrannhetkompatibel medOperating temp.ProduktionStröm krävstryck~~POS=TRUNCProcessanslutningPris
ASHCROFT T27M0242EWVAC / 30 # GXCY-givare Räckvidd Vac till 30 psi | AB8YGT 2AGC1 T27M0242EWVAC / 30 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW30 # GXCY Tryckgivare tryck 30 psi | AB8YGU 2AGC2 T27M0242EW30 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW60 # GXCY Tryckgivare Tryck 60 psi | AB8YGV 2AGC3 T27M0242EW60 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW100 # GXCY Tryckgivare Tryck 100 psi | AB8YGW 2AGC4 T27M0242EW100 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 VDC-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW200 # GXCY Tryckgivare Tryck 200 psi | AB8YGX 2AGC5 T27M0242EW200 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW300#GXCY Trycktransducer tryck 300 Psi | AB8YGY 2AGC6 T27M0242EW300 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr
ASHCROFT T27M0242EW500#GXCY Trycktransducer tryck 500 Psi | AB8YGZ 2AGC7 T27M0242EW500 # GXCY4X0.25% av SpanAlla processer som är kompatibla med rostfritt stål-40 till 257 F4 till 20 mA DC9 till 36 DCV-1 / 4 "NPT3 915 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT G17MEK42CD200# Tryckomvandlarområde 0 till 200 Psi
3 102 kr /enhet