CAROL C3521.41.86 Kabel Koaxial Rg6/u 1000 Naturlig | AD3HVR 3ZK58

CAROL C3521.41.86 Kabel Koaxial Rg6/u 1000' Natural

Finns i lager
Artikel: AD3HVR Modell: C3521.41.86Korsreferens: 3ZK58

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelkOAXIAL~~POS=TRUNC
kabeltypRG6 / U
Kapacitans16.0 pF / Ft
FärgNatural
Ledarstorlek18 AWG
Impedans75 Ohm
Jacka MaterialPVC
Jacka typPVC
Längd1000ft.
Nominell utanför dia.0.233 "
Skärm100% Flexfoil, 95% konserverad kopparfläta
Spol- / spollängd (ft.)1000
TypPlenum Nominellt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.225
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)35.05
HS-kod8544200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellkabeltypFärgLedarstorlekNominell utanför dia.SkärmPris
CAROL C1164.41.01 Kabelkoaxial Rg62/u 1000 C1164.41.01RG62 / USvart22 AWG0.242 "95% ren kopparfläta9 399 kr
CAROL C5775.31.01 Kabelkoaxial Rg6/u 1000 C5775.31.01RG6 / USvart18 AWG0.263 "100% Flexfoil, 60% Aluminiumfläta3 480 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL C3521.41.86 Kabel Koaxial Rg6/u 1000' Natural
29 063 kr /enhet