Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT G17MEK42DO200# Pressure Transmitter, 0 PSI To 200 PSI, 4 To 20Ma Dc, Din 43650 Form A Connector | CN8YPK 5DDW4

ASHCROFT G17MEK42DO200# Trycksändare, 0 PSI Till 200 PSI, 4 Till 20Ma Dc, Din 43650 Form A-kontakt

Finns i lager
Artikel: CN8YPK Modell: G17MEK42DO200#Korsreferens: 5DDW4
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
3 102 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckgivare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
ASHCROFT G17M0215EW1000# Trycksändare, 0 PSI Till 1000 PSI, 1 till 5V DC, 4-stifts M12-kontakt | CN8YNC 5LRU3 G17M0215EW1000 #Tryckgivare3 262 kr
ASHCROFT G17M0115EW1000# Trycksändare, 0 PSI till 1000 PSI, 1 till 5V DC, 4-stifts M12-kontakt | CN8YND 5LRV4 G17M0115EW1000 #Tryckgivare3 238 kr
ASHCROFT G17MEK15EW1000# Trycksändare, 0 PSI Till 1000 PSI, 1 Till 5V DC, 4-stifts M12-kontakt | CN8YNE 5LRW5 G17MEK15EW1000#Tryckgivare3 238 kr
ASHCROFT G17MEK15M11000# Trycksändare, 0 PSI Till 1000 PSI, 1 Till 5V DC | CN8YNF 5LTE1 G17MEK15M11000#Tryckgivare2 902 kr
ASHCROFT G17M0115M11000# Trycksändare, 0 PSI Till 1000 PSI, 1 Till 5V DC | CN8YNG 5LTD0 G17M0115M11000#Tryckgivare3 069 kr
ASHCROFT G17M0215CD1000# Trycksändare, 0 PSI Till 1000 PSI, 1 Till 5V DC, Din 43650 Form A-kontakt | CN8YNH 5LRX6 G17M0215CD1000#Tryckgivare3 069 kr
ASHCROFT G17M0115CD1000# Trycksändare, 0 PSI Till 1000 PSI, 1 Till 5V DC, Din 43650 Form A-kontakt | CN8YNJ 5LRY7 G17M0115CD1000#Tryckgivare3 069 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT G17MEK42DO200# Trycksändare, 0 PSI Till 200 PSI, 4 Till 20Ma Dc, Din 43650 Form A-kontakt
3 102 kr /enhet