Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHCROFT GC527F0242CD40IWL Tryckgivare +/- 40 tum Wc | AE3GEH 5DDE1

ASHCROFT GC527F0242CD40IWL Tryckgivare +/-40 tum Wc

Finns i lager
Artikel: AE3GEH Modell: GC527F0242CD40IWLKorsreferens: 5DDE1
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
16 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDifferentialtryckgivare
Noggrannhet+/- 0.5% fullskala
VisaBakgrundsbelyst 3 1/2 siffra LCD
Visa enheterI H20
Elektriska anslutningar1/2 "NPT kvinnlig ledning
FastigheterAluminium
SlingmotståndBeroende på slingans matningsspänning
Max. Tryck300 psi
NEMA-betyg4X
Operating temp.14 till 140 F
Produktion4 till 20mA vid 12 till 32 VDC
Ström krävs12 till 32 VDC
tryck~~POS=TRUNC+/- 40 In. toalett
Processanslutning1/4 "NPT-hona
Mätområde-40 till 40 i WC
Termiskt fel+/- 0.03% fullskala
Vättade material316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.981
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)14.99
HS-kod9026204000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModelltryck~~POS=TRUNCMätområdePris
ASHCROFT GC527F0242CD4IW Differenstryckgivare 4 tum Wc | AE3GEC 5DDD6 GC527F0242CD4IW0 till 4 tum. toalett0 till 4 i WC16 030 kr
ASHCROFT GC527F0242CD8IW Differenstrycksgivare 8 tum Wc | AE3GED 5DDD7 GC527F0242CD8IW0 till 8 tum. toalett0 till 8 i WC16 030 kr
ASHCROFT GC527F0242CD40IW Differenstrycksgivare 40 tum Wc | AE3GEE 5DDD8 GC527F0242CD40IW0 till 40 tum. toalett0 till 40 i WC16 030 kr
ASHCROFT GC527F0242CD200IW Tryckgivare 0 till 200 tum Wc | AE3GEF 5DDD9 GC527F0242CD200IW0 till 200 tum. toalett0 till 200 i WC16 030 kr
ASHCROFT GC527F0242CD8IWL Tryckgivare +/- 8 tum Wc | AE3GEG 5DDE0 GC527F0242CD8IWL+/- 8 In. toalett-8 till 8 i WC16 030 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHCROFT GC527F0242CD40IWL Tryckgivare +/-40 tum Wc
16 030 kr /enhet