ASHCROFT Differentialtryckgivare


Filter
Noggrannhet: +/- 0.5% fullskala , Display: Bakgrundsbelyst 3 1/2 siffra LCD , Visningsenheter: I H20 , Elektriska anslutningar: 1/2 "NPT kvinnlig ledning , Bostad: Aluminium , Slingmotstånd: Beroende på slingans matningsspänning , Max. Tryck: 300 psi , NEMA-betyg: 4X , Drifttemp.: 14 till 140 F , Utdata: 4 till 20mA vid 12 till 32 VDC , Ström som krävs: 12 till 32 VDC , Processanslutning: 1/4 "NPT-hona , Termiskt fel: +/- 0.03% fullskala , blött material: 316 Stainless Steel
StilModelltryck~~POS=TRUNCMätområdePris (ex moms)
A
GC527F0242CD8IWL
+/- 8 In. toalett-8 till 8 i WC16 030 SEK
A
GC527F0242CD40IWL
+/- 40 In. toalett-40 till 40 i WC16 030 SEK
A
GC527F0242CD4IW
0 till 4 tum. toalett0 till 4 i WC16 030 SEK
A
GC527F0242CD8IW
0 till 8 tum. toalett0 till 8 i WC16 030 SEK
A
GC527F0242CD40IW
0 till 40 tum. toalett0 till 40 i WC16 030 SEK
A
GC527F0242CD200IW
0 till 200 tum. toalett0 till 200 i WC16 030 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?