ASHLAND CONVEYOR 30X36X05G Skatewheel Conveyor 5 fot Längd 30 tum Bredd | AH7QVH 38AP04

ASHLAND CONVEYOR 30X36X05G skridskohjulstransportör 5 fot Längd 30 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AH7QVH Modell: 30X36X05GKorsreferens: 38AP04

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 360 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkatehjulstransportör
LagerBoll
Centrera till mittrulleavstånd3"
Rammaterial12 ga Galvaniserat stål
ram Bredd28 "
Max. Längd (fot)5 ft.
Total bredd30 "
Material för skridskohjulZinkpläterat stål
Hjulborrning1 / 4 "
Hjuldiameter1 15 / 16 "
Hjul per axel9
Hjul per fot36.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)83.82
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ramkapacitet per fot på 5-ft. Centers: 260 lb.

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialTotal breddPris
ASHLAND CONVEYOR 12X10X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 12 Inch Width | AH7QVA 38AN88 12X10X45A1 / 8 "Aluminium12 "3 489 kr
ASHLAND CONVEYOR 12X10X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 12 Inch Width | AH7QVB 38AN89 12X10X45G12 ga Galvaniserat stål12 "3 464 kr
ASHLAND CONVEYOR 18X16X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 18 Inch Width | AH7QVC 38AN90 18X16X45G12 ga Galvaniserat stål18 "3 904 kr
ASHLAND CONVEYOR 18X16X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 18 tum Bredd | AH7QVD 38AN91 18X16X45A1 / 8 "Aluminium18 "4 422 kr
ASHLAND CONVEYOR 24X20X45G Skatewheel Conveyor 45 Curve 24 tum bredd | AH7QVE 38AN92 24X20X45G12 ga Galvaniserat stål24 "4 523 kr
ASHLAND CONVEYOR 24X20X45A Skatewheel Conveyor 45 Curve 24 tum bredd | AH7QVF 38AN93 24X20X45A1 / 8 "Aluminium24 "6 060 kr
ASHLAND CONVEYOR 30X36X10G Skatewheel Conveyor 10 fot Längd 30 tum Bredd | AH7QVG 38AP03 30X36X10G12 ga Galvaniserat stål30 "13 956 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR 30X36X05G skridskohjulstransportör 5 fot Längd 30 tum Bredd
7 360 kr /enhet