Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHLAND CONVEYOR BT DI .63DIA 33 CS / CS Ball Transfer Drop Inch Ball Diameter 5/8 In | AB2WPG 1PDY2

ASHLAND CONVEYOR BT DI .63DIA 33 CS/CS Ball Transfer Drop Inch Ball Diameter 5/8 Inch

Finns i lager
Artikel: AB2WPG Modell: BT DI .63DIA 33 CS/CSKorsreferens: 1PDY2
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
141SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBollöverföring
Boll Dia.5/8 tum
BollmaterialKolstål
Dimension A13 / 16 "
Dimension B15 / 16 "
Dimension C3 / 8 "
Höjd13 / 16 "
Husets materialZinkpläterat stål
Längd1.187 "
MonteringsstilTitta in
TypDrop-I
Bredd1.187 "
Arbetsbelastningsgräns33 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.14
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbetsbelastningsgränsBollmaterialDimension ADimension BDimension CHöjdLängdBreddPris
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1DIA 200 CS / CS Ball Transfer Drop Inch Ball Diameter 1 In | AB2WPE 1PDX9 BT DI 1DIA 200 CS / CS200 kgKolstål1-1 / 4 "1-3 / 8 "5 / 8 "1.25 "1 43 / 64 "1 43 / 64 "347SEK
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 CS / CS Ball Transfer Drop inch Diameter 1 3/16 In | AB2WPJ 1PDY4 BT DI 1.19DIA 500 CS / CS500 kgKolstål1-7 / 16 "1-3 / 4 "17 / 32 "1.437 "2"2"503SEK
ASHLAND CONVEYOR BT DI 1.19DIA 500 SS / CS Ball Transfer Drop Inch Ball Diameter 1 3/16 In | AB2WPN 1PDY8 BT DI 1.19DIA 500 SS / CS500 kgRostfritt stål1-7 / 16 "1-3 / 4 "17 / 32 "1.437 "2"2"875SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT DI .63DIA 33 CS/CS Ball Transfer Drop Inch Ball Diameter 5/8 Inch
141SEK /enhet