VESTIL AIR Series Air Corner Tilters


Filter
Luftintagstyp: NPT , Kapacitet: 1500 Ibs , Inkluderar: installation av maskinvara , Lyftdriftstyp: Handopererad , Max. Lutningsvinkel: 45 grader , Arbetstryck: 40 till 100 psi , Operation: Handspak , Operationstyp: Manuell fotventil , Plattformslängd: 44 " , Plattformsbredd: 44 " , Kraftkälla: Pneumatisk , Trollstavshållare Invändig Dia.: 3 1 / 2 "
StilModellFärgRammaterialHöjdLängdMaterialPlattformmaterialBreddPris (ex moms)
A
AIR-TFP
--62.41 "79.41 "--70.5 "66 835 SEK
B
AIR-THL
GråStål35.25 "50.88 "StålStål78.5 "65 753 SEK
RFQ
C
AIR-THL-SS
SilverRostfritt stål35.25 "50.88 "Rostfritt stålRostfritt stål78.5 "132 791 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?