Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 75 SS / SS kulöverföring gängad kuldiameter 1 tum | AB2WPK 1PDY5

ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 1DIA 75 SS/SS Kulöverföring gängad kula Diameter 1 tum

Finns i lager
Artikel: AB2WPK Modell: BT S 1/4-20 1DIA 75 SS/SSKorsreferens: 1PDY5
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
689SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBollöverföring
Boll Dia.1 In.
BollmaterialKolstål
Dimension A1-3 / 8 "
Dimension B1-3 / 4 "
Höjd1.375 "
Husets materialRostfritt stål
Längd1.75 "
Monteringsstil1/4-20 x 11/16"
TypGängad
Bredd1.75 "
Arbetsbelastningsgräns75 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBollmaterialDiameterMonteringsstilTypBreddArbetsbelastningsgränsDimension APris
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS Bollöverföring Gängad kuldiameter 1 In | AB2WPD 1PDX7 BT S 5 / 16-18 1DIA 200 CS / CS1 43 / 64 "Kolstål-5/16-18 x 3/4"Gängad1 43 / 64 "200 kg1-1 / 4 "403SEK
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS Ball Transfer Gängad kuldiameter 5/8 In | AB2WPF 1PDY1 BT S 1 / 4-20 .63DIA 33 CS / CS1.187 "Kolstål-1/4-20 x 1/2"Gängad1.187 "33 lb.13 / 16 "138SEK
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS Kulöverföring Gängad kuldiameter 1 tum | AB2WPP 1PDY9 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nylon-1/4-20 x 11/16"Gängad1.75 "35 lb.1-3 / 8 "235SEK
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS Ball Transfer Stud Ball Diameter 5/8 In | AB4MFW 1YVZ3 BT S 1 / 4-20 .63DIA 17 NYL / CS1.187 "Nylon1 3 / 16 "1/4-20 x 1/2"Hingst1.187 "17 kg13 / 16 "252SEK
ASHLAND CONVEYOR BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS Ball Transfer Stud Ball Diameter 1 In | AB4MFX 1YVZ4 BT S 1 / 4-20 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Nylon1 3 / 4 "1/4-20 x 11/16"Hingst1.75 "35 lb.1-3 / 8 "706SEK
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS Ball Transfer Stud Ball Diameter 1 In | AB4MFY 1YVZ5 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / CS1.75 "Nylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Hingst1.75 "35 lb.1-3 / 8 "226SEK
ASHLAND CONVEYOR BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / SS Ball Transfer Stud Ball Diameter 1 In | AB4MFZ 1YVZ6 BT S 5 / 16-18 1DIA 35 NYL / SS1.75 "Nylon1 3 / 4 "5/16-18 x 11/16"Hingst1.75 "35 lb.1-3 / 8 "642SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR BT S 1/4-20 1DIA 75 SS/SS Kulöverföring gängad kula Diameter 1 tum
689SEK /enhet