ASHLAND CONVEYOR RB190 30B7RE1 / 2A3I6-60V480M25 Transportbana för rullbädd L 7 fot Bredd 30 tum | AD4RDD 42X887

ASHLAND CONVEYOR RB190 30B7RE1/2A3I6-60V480M25 Rullbäddstransportör L 7 fot bredd 30 tum

Artikel: AD4RDD Model: RB190 30B7RE1/2A3I6-60V480M25Korsreferens: 42X887
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

119 527 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransportband för rullbädd
Justerbar Höjd26-1 / 2 till 34-1 / 2 tum.
LagerFörseglad och försmörjad
Sängdjup3-1 / 2 "
Sänglängd5 Ft.
SängmaterialStål
Sängbredd33 In.
BälthastighetVariabelt hastighetsområde från 6 till 60 FPM
BälttypPVC 120 slät topp
Bälte bredd30 "
Drivhjul (in.)4
FinishEpoxipulverrock
HP1/2
Ben per enhet2
Lastkapacitet2525 lb
MotorvärdeVäxelriktare
motortyp1/2 HP Invertor Duty, 480 VAC trefas
Total längd7ft.
FasTre
Axel Dia.1-3 / 16 "
Stativ typH
VäxlaPå / Av-tryckknapp med hastighetsreglering
Spänning460 VAC
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 247.5
Fartygets höjd (cm)50.8
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8428200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBälte breddLastkapacitetmotortypTotal längdBreddPris
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 12RE1 / 2A360TS M25 rullbäddstransportör L 12 fot Bredd 18 tum | AD4RCM 42X872 RB190 18B 12RE1/2A360TS M2518 "2550 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trefas12ft.24 "104 924 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 17RE1 / 2A360TS M25 rullbäddstransportör L 17 fot Bredd 18 tum | AD4RCN 42X873 RB190 18B 17RE1/2A360TS M2518 "2500 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trefas17ft.24 "145 887 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M25 rullbäddstransportör L 22 fot Bredd 18 tum | AD4RCP 42X874 RB190 18B 22RE1 / 2A3 60TS M2518 "2450 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trefas22ft.24 "126 996 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M25 rullbäddstransportör L 7 fot Bredd 18 tum | AD4RCQ 42X875 RB190 18B 7RE1 / 2A3 60TS M2518 "2600 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trefas7ft.24 "94 058 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M25 rullbäddstransportör L 12 fot Bredd 30 tum | AD4RCR 42X876 RB190 30B 12RE1 / 2A3 60TS M2530 "2450 lb.1/2 HP, 230/460 VAC, trefas12ft.34 "125 395 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M25 rullbäddstransportör L 17 fot Bredd 30 tum | AD4RCT 42X877 RB190 30B 17RE1 / 2A3 60TS M2530 "2375 lb1/2 HP, 230/460 VAC, trefas17ft.34 "140 858 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M25 rullbäddstransportör L 22 fot Bredd 30 tum | AD4RCU 42X878 RB190 30B 22RE1 / 2A3 60TS M2530 "2275 lb1/2 HP, 230/460 VAC, trefas22ft.34 "138 817 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR RB190 30B7RE1/2A3I6-60V480M25 Rullbäddstransportör L 7 fot bredd 30 tum
119 527 kr /enhet