ASHLAND CONVEYOR W05FR47503 Skatewheel Flow Rail 75lb 5 Feet Rak | AC3UQC 2WGY7

ASHLAND CONVEYOR W05FR47503 Skatewheel Flow Rail 75lb 5 fot rak

Finns i lager
Artikel: AC3UQC Modell: W05FR47503Korsreferens: 2WGY7

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 497 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlow Rail Skate Wheel
LagerKullagret
Sängdjup3"
Sänglängd5 Ft.
Centrera till mittrulleavstånd3 In.
Djup3"
Designabultad
RamfinishGalvaniserad
Rammaterial12 Galvaniserat stål
RamtypC-kanal
Total längd5ft.
Total bredd2 13 / 16 "
Järnvägslängd5 ft.
Rullkapacitet75 lb
Valsar för transportbandssektion20
Avsnitt Beskrivning5 fot rak
Material för skridskohjul18 ga Galvaniserat stål
TypC-Channel 75 # Skatewheel No. 2WKP5
Hjulborrning1 / 4 "
HjuldesignI kö
Hjuldiameter1 15 / 16 "
Hjul per fot4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8431390010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSängdjupDjupRamtypTotal längdTotal breddAvsnitt BeskrivningTypPris
ASHLAND CONVEYOR W05FR210015 Skatewheel Flow Rail 100 lb 5 Feet Straight | AC3UPZ 2WGY4 W05FR2100153"3"J-kanal5ft.2.75 "5 fot rakJ-Channel 100 # Skatewheel No.2WKP23 204 kr
ASHLAND CONVEYOR W05FR27503 Skatewheel Flow Rail 75 lb 5 Feet Straight | AC3UQA 2WGY5 W05FR275033"3"J-kanal5ft.2.75 "5 fot rakJ-Channel 75 # Skatewheel No.2WKP52 315 kr
ASHLAND CONVEYOR W05FR410015 Skatewheel Flow Rail 100 lb 5 Feet Straight | AC3UQB 2WGY6 W05FR4100153"3"C-kanal5ft.3.625 "5 fot rakC-Channel 100 # Skatewheel No. 2WKP21 979 kr
ASHLAND CONVEYOR W10FR210015 Skatewheel Flow Rail 100lb 10ft Rak | AC3UQD 2WGY8 W10FR2100152-3 / 8 "2.375 "J-kanal10ft.3.75 "10 fot rakJ-Channel 100 # Skatewheel No.2WKP26 065 kr
RFQ
ASHLAND CONVEYOR W10FR27503 Skatewheel Flow Rail 75lb 10ft Rak | AC3UQE 2WGY9 W10FR275032-3 / 8 "2.375 "J-kanal5ft.2.75 "10 fot rakJ-Channel 75 # Skatewheel No.2WKP54 212 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR W05FR47503 Skatewheel Flow Rail 75lb 5 fot rak
1 497 kr /enhet