ASHLAND CONVEYOR W10F05KG45B15 Konvetor 60 tum Längd x 15 tum B x 3-3/16ind | AG6KMA 36NL47

ASHLAND CONVEYOR W10F05KG45B15 Konvetor 60 tum Längd x 15 tum B x 3-3/16ind

Finns i lager
Artikel: AG6KMA Modell: W10F05KG45B15Korsreferens: 36NL47

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 375 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTransportör
LagerKommersiell lätt olja
Sängdjup3-13 / 16 "
Sänglängd60 "
Sängbredd15 "
FinishPulverlackat
Ben per enhet0
Lastkapacitet120 kg på 10 'supportcenter, 600 kg. på 5 'supportcenter
RullmaterialGalvaniserat stål
Axel Dia.0.437 "
Hjul per axel0
Bredd17.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.5
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod8428900290

Produktinformation:

    • Maximal längd (60")
    • Minsta längd (60 ")

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASHLAND CONVEYOR W10F05KG45B15 Konvetor 60 tum Längd x 15 tum B x 3-3/16ind
4 375 kr /enhet