DAYTON Magnetventiler utan spolar, mässing, 250 psi


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Packningsmaterial: Buna N , Max. Vätsketemperatur: 180 grader F , Min. Drifttrycksskillnad: 5 psi , Operationstyp: Pilot Operated , Ventilkonfiguration: Normally Closed , Ventildesign: 2-Way
StilModellLuftflödeVolymkoefficientFlödesområdeÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdRörstorlekPris (ex moms)
A
4A701
77.0 till 200 scfm3.507.8 till 55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "3 / 8 "1 530 SEK
A
3A435
77.0 till 458.5 scfm3.507.8 till 55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "1 / 2 "2 213 SEK
A
3A437
154.0 till 917 scfm7.0015.6 till 110.7 gpm3 / 4 "4.75 "3.25 "3 / 4 "2 776 SEK
A
3A438
286 till 1703 scfm13.0029.1 till 205.5 gpm1"5.187 "4 1 / 16 "1"3 978 SEK
A
1A580
352 till 2110 scfm16.0035.8 till 253 gpm1.25 "5 25 / 32 "4 9 / 16 "1.25 "4 256 SEK
A
1A581
550 till 3300 scfm25.0055.9 till 395 gpm1.5 "6 9 / 32 "5.25 "1.5 "6 127 SEK

Magnetventiler utan spolar, mässing, 250 psi

Dayton spolfria magnetventiler är 2-vägsventiler som elektriskt styr utsläppet av luft, vatten, inert gas och lätt olja i vattenbehandlingssystem, luftfuktare, varuautomater och svetsutrustning. Dessa ventiler har mässingskonstruktion med Buna N-packningar för motstånd mot oljor, bensin & petroleumbaserade vätskor och kan motstå vätsketemperaturer upp till 180 grader F. Dessa normalt stängda ventiler är pilotmanövrerade för öppning och stängning av ventilerna. Välj från ett brett utbud av dessa magnetventiler för att passa rörstorlekar från 3/8 till 1-1/2 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?