ASSOCIERADE UTRUSTNING ESS6007B Batteriladdare / startmotor 40A 120VAC | AH2LQF 29RV91

ASSOCIATED EQUIP ESS6007B Batteriladdare/Starter 40A 120VAC

Finns i lager
Artikel: AH2LQF Modell: ESS6007BKorsreferens: 29RV91

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 112 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteriladdare och startmotor
Nätkabelns längd6 ft.
Kabelmätare4 AWG
Kabellängd6ft.
Funktion Boosting, Charging, Underhåll
Inspänning120 VAC
Manuell (M) / Automatisk (A)Automat
MaterialStål
Övergripande djup17 "
Totala höjden30 "
Total bredd16 "
StilPå hjul
TestfunktionJa
timerMikroprocessorstyrd
Använd medÅrsstämma, djup cykel, gel, blysyra

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.36
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)40.64
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • För batterispänning: 6, 12
    • Förstärkare @ Spänning: 130A @ 12V
    • Laddningstyp: Smart
    • Inomhus / Utomhus: Inomhus / Utomhus
    • Bärbar: Ja
    • CEC-kompatibel: CEC-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddtimerAnvänd medPris
ASSOCIERAD UTRUSTNING US20 Batteriladdare / startmotor 40/40 / 10A 120VAC | AH2LQJ 29RV96 US2014.5 "24 "13 "JaBly-syra7 303 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASSOCIATED EQUIP ESS6007B Batteriladdare/Starter 40A 120VAC
13 112 kr /enhet