ASSOCIERAD UTRUSTNING US20 Batteriladdare / startmotor 40/40 / 10A 120VAC | AH2LQJ 29RV96

ASSOCIATED EQUIP US20 Batteriladdare/Starter 40/40/10A 120VAC

Finns i lager
Artikel: AH2LQJ Modell: US20Korsreferens: 29RV96

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatteriladdare och startmotor
Nätkabelns längd6 ft.
Kabelmätare6-1 / 2 AWG
Kabellängd6ft.
Funktion Boosting, Charging, Underhåll
Inspänning120 VAC
Manuell (M) / Automatisk (A)Automat
MaterialStål
Övergripande djup14.5 "
Totala höjden24 "
Total bredd13 "
StilPå hjul
TestfunktionNej
timerJa
Använd medBly-syra

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2117
Fartygets höjd (cm)63.25
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)34.29
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • För batterispänning: 6, 12
    • Förstärkare @ Spänning: 330A @ 12V, 330A @ 6V
    • Laddningstyp: Timer
    • Inomhus / Utomhus: Inomhus / Utomhus
    • Bärbar: Ja
    • CEC-kompatibel: Icke CEC-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddtimerAnvänd medPris
ASSOCIERADE UTRUSTNING ESS6007B Batteriladdare / startmotor 40A 120VAC | AH2LQF 29RV91 ESS6007B17 "30 "16 "MikroprocessorstyrdÅrsstämma, djup cykel, gel, blysyra12 942 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASSOCIATED EQUIP US20 Batteriladdare/Starter 40/40/10A 120VAC
7 006 kr /enhet