ASSOCIERAD UTRUSTNING MSK6211 Batterihoppstartare 12V | AG9CBV 11Z385

ASSOCIATED EQUIP MSK6211 Batteri Jump Starter 12V

Finns i lager
Artikel: AG9CBV Modell: MSK6211Korsreferens: 11Z385

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 823 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBatterihoppstartare
Nätkabelns längd6 ft.
Kabelmätare4 ga
Kabellängd2.6ft.
Funktion Öka
Manuell (M) / Automatisk (A)Manuell
MaterialPlast
Övergripande djup4"
Totala höjden10 "
Total bredd13 "
StilHandhållen bärbar
TestfunktionNej
timerNej
Använd medÅrsstämma, djup cykel, gel, blysyra, litium, våt cell

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8864
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)10.8
Fartygets bredd (cm)45.72
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • För batterispänning: 12
    • Förstärkare @ Spänning: 1700A @ 12V
    • Förstärkartimmar: 22 Ah
    • Laddningstyp: Smart
    • Inomhus / Utomhus: Inomhus / Utomhus
    • Bärbar: Ja
    • CEC-kompatibel: CEC-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellPris
ASSOCIERAD UTRUSTNING KS400 Jump Starter 12V 400A Max spänning 300V | AH6ZZC 36MW21 KS4006 890 kr
ASSOCIERAD EQUIP 6276 Jump Starter 12V 720A Max spänning 500V | AH6ZZD 36MW24 6276-
RFQ
ASSOCIERAD UTRUSTNING 6296 Jump Starter 12 / 24V 720A Max spänning 500 | AH6ZZE 36MW25 629610 928 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ASSOCIATED EQUIP MSK6211 Batteri Jump Starter 12V
4 823 kr /enhet